Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Drehrichtungstester für Drehstromnetze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Drehrichtungstester für Drehstromnetze
Fluke Drehrichtungstester für Drehstromnetze
Fluke Drehrichtungstester für Drehstromnetze
Fluke Drehrichtungstester für Drehstromnetze
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28522761
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4014969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Drehfeld-Richtungsanzeiger mit hoher Spannungsfähigkeit für industrielle Anwendungen
Der neue Drehfeld-Richtungsanzeiger 9040 ist ideal zum Ermitteln der Phasen-Drehrichtung in allen Bereichen, in denen Dreiphasen-Stromversorgungen zum Speisen von Motoren, Antrieben und elektrischen Systemen eingesetzt werden. Das Gerät zeigt über eine LCD-Anzeige die drei Phasen und die Phasen-Drehrichtung an, so dass festgestellt werden kann, ob die Anschlüsse korrekt sind. Es ermöglicht ein schnelles Ermitteln der Drehfeldrichtung und verfügt über einen Spannungs- (bis zu 700 V) und Frequenzbereich, der sowohl für kommerzielle als auch industrielle Anwendungen geeignet ist. Die im Lieferumfang enthaltenen Messspitzen verfügen über einen variablen Klemmbereich und ermöglichen so auch bei Industriesteckdosen einen sicheren Kontakt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
200 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Betriebsspannung (max)
700 V
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Frequenzbereich
15 - 400 Hz
3-Phasen-Anzeige
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4692716
ab € 963,19*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,29*
Zubehör
Fluke
2435092
ab € 73,10*
Zubehör
Fluke
2435108
ab € 75,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.