Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Magnetische Arbeitsmatte - 24 cm x 27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Magnetische Arbeitsmatte - 24 cm x 27 cm
StarTech.com Magnetische Arbeitsmatte - 24 cm x 27 cm
StarTech.com Magnetische Arbeitsmatte - 24 cm x 27 cm
StarTech.com Magnetische Arbeitsmatte - 24 cm x 27 cm
StarTech.com Magnetische Arbeitsmatte - 24 cm x 27 cm
StarTech.com Magnetische Arbeitsmatte - 24 cm x 27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74301516
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     STMAGMAT
EAN/GTIN:
     0065030884099
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weiche Magnetmatte | beschreibbar | mit Marker Stift

Manchmal sind die besten Lösungen die einfachsten - wie zum Beispiel diese trocken abwischbare magnetische Arbeitstmatte, mit der Sie kleine Schrauben und andere kleine Teile einfach organisieren können. Sie ist ein ideales Hilfsmittel bei der Montage oder Reparatur von Smartphones, Laptops, Festplattengehäusen, Drohnen, Robotern mit kleinem Formfaktor oder anderer kleiner Elektronik.

Sorgen Sie von Anfang bis Ende für Ordnung bei Reparaturprojekten

Wenn Sie jetzt Geräte zusammenbauen oder auseinandernehmen, können Sie die Teile ordentlich lagern. Schrauben und andere kleine Teile werden am gleichen Ort auf der leicht gepolsterten Magnetmatte aufbewahrt, um ein Abhandenkommen oder Fehler zu vermeiden.

Machen Sie sich Notizen, um Ihre Effizienz zu steigern

Die Handy Reparatur Matte dient auch als magnetisches Whiteboard (inklusive Marker Stift). Sie können sich also Notizen machen, um so die Übersicht über Ihr Projekt zu behalten. Sie können sich den Ort der Schrauben notieren, um Zeit bei Reparaturen und Instandhaltungen zu sparen.

Praktische Größe

Die magnetische Projektmatte mit einer Größe von 24 cm x 27 cm bietet eine effektive Arbeitsfläche mit einer Stärke von 2,2 mm. Ihre kompakte Größe eignet sich gut für stationäre oder mobile Anwendungen.

Haltbare und leicht zu reinigende Oberfläche

Die Elektro-Arbeitsunterlage aus magnetischem Gummi mit einer weißen PVC-Oberfläche bietet Strapazierfähigkeit mit einer leicht abwischbaren Oberfläche.

Die STMAGMAT wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie kostenlosem technischem Support über die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Sorgen Sie für Ordnung während Elektronikreparaturen mit dieser professionellen magnetischen Projektmatte (2,2 mm Dicke)
- Dank der magnetischen Oberfläche bleiben Schrauben und andere kleine Metallteile an Ort und Stelle für einen aufgeräumten Arbeitsplatz
- Machen Sie sich Notizen, wie Schraubenposition, auf der weißen, trocken abwischbaren Oberfläche (inklusive Stift)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Höhe
2.2 mm
Tiefe
240 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
2.5 mm
Paketgewicht
600 g
Lieferumfang
Feder enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.