Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics CW7250 Wärmeleitpaste 1,85 W/m·K 3,4 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemtronics CW7250 Wärmeleitpaste 1,85 W/m·K 3,4 g
Chemtronics CW7250 Wärmeleitpaste 1,85 W/m·K 3,4 g
Chemtronics CW7250 Wärmeleitpaste 1,85 W/m·K 3,4 g
Chemtronics CW7250 Wärmeleitpaste 1,85 W/m·K 3,4 g
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74331110
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW7250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeleitfähigkeit
1.85 W/m·K
Wesentliche Inhaltsstoffe
Silikon
Produktfarbe
Weiß
Thermischer Widerstand
25 °C/W
Betriebstemperatur
-73 - 200 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.4 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CT40-5
ab € 27,86*
Zubehör
Chemtronics
CW7270
ab € 8,78*
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,88*
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.