Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics CW7270 Wärmeleitpaste 0,71 W/m·K 8 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemtronics CW7270 Wärmeleitpaste 0,71 W/m·K 8 g
Chemtronics CW7270 Wärmeleitpaste 0,71 W/m·K 8 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74331193
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW7270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeleitfähigkeit
0.71 W/m·K
Wesentliche Inhaltsstoffe
Silikon
Produktfarbe
Weiß
Thermischer Widerstand
25 °C/W
Betriebstemperatur
-15 - 200 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CT40-5
ab € 27,86*
Zubehör
Chemtronics
CW7250
ab € 9,63*
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,88*
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.