Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics CT40-5 Wärmeleitpaste 0,63 W/m·K 142 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemtronics CT40-5 Wärmeleitpaste 0,63 W/m·K 142 g
Chemtronics CT40-5 Wärmeleitpaste 0,63 W/m·K 142 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74331387
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CT40-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeleitfähigkeit
0.63 W/m·K
Wesentliche Inhaltsstoffe
Silikon
Produktfarbe
Weiß
Thermischer Widerstand
25 °C/W
Betriebstemperatur
-46 - 317 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
142 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW7250
ab € 9,63*
Zubehör
Chemtronics
CW7270
ab € 8,78*
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,32*
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.