Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 2x USB-A und 1x USB-C - powered


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 2x USB-A und 1x USB-C - powered
StarTech.com 3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 2x USB-A und 1x USB-C - powered
StarTech.com 3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 2x USB-A und 1x USB-C - powered
StarTech.com 3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 2x USB-A und 1x USB-C - powered
StarTech.com 3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 2x USB-A und 1x USB-C - powered
StarTech.com 3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - 2x USB-A und 1x USB-C - powered
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75731981
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB31C2A1CGS
EAN/GTIN:
     0065030877916
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-A RJ-45 Adapter
USB Typ-C ™ Hub | USB 3.2 Gen 1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®Erweitern Sie die Konnektivität Ihres USB-C-Laptops mit diesem USB-C 3.1 Gen 2-Hub der neuen Generation, der 10 Gbit/s unterstützt und damit eine größere Busbandbreite für angeschlossene Geräte und schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten bietet. Dieser USB-C-Hub mit 3 Ports und eigener Stromversorgung wird an den USB-Type-C™- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss Ihres Geräts angeschlossen und fügt einen LAN-Port, einen USB-C-Port und zwei USB-A-Ports hinzu, sodass Sie schnell weitere USB-Geräte anschließen können.Gigabit-NetzwerkzugriffFür schnellere und konsistentere Netzwerkverbindungen bietet der integrierte Gigabit-Ethernet-Port des USB 3.2 Gen 2-Hub einen kabelgebundenen Netzwerkzugriff, der vollständig mit IEEE 802.3/u/ab-Standards kompatibel ist. Der GbE-Port unterstützt auch Wake-on-LAN (WoL), sodass Sie Ihren Computer per Fernzugriff über Ihr Netzwerk aktivieren können.Einfache Einrichtung und InstallationDieser kompakte und leichte USB-Type-C-Hub ist eine bequeme und kompakte Ergänzung zu Ihrem Laptop. Der Hub hat eine eigene Stromversorgung und verfügt über ein universelles Netzteil, das USB-Geräte wie externen Speicher besser unterstützt, die möglicherweise mehr Strom verbrauchen.Das USB-C-Hostkabel ist getrennt und mit einer erweiterten Länge von 1 m bietet es mehr Flexibilität für Verbindungen mit größerer Reichweite und Plug-and-Play-Installation.Für zusätzliche Flexibilität und Sicherheit verfügt der Mini-Hub über Montagelöcher zur Verwendung mit Dockhalterungen von StarTech.com wie SSPMSVESA oder SSPMSUDWM.Schließen Sie USB-C- und USB-A-Peripheriegeräte anMit Ports für USB-C- und USB-A-Peripheriegeräte ist dieser Hub abwärtskompatibel und unterstützt sowohl ältere als auch neue USB-Geräte. Er verfügt über einen stets aktiven USB-A-Schnellladeanschluss, der zwei Betriebsmodi unterstützt:Datenübertragung und Aufladen, wenn der Laptop angeschlossen und eingeschaltet ist• Unabhängiges oder hostfreies Laden, das einen höheren Ladestrom liefert, wenn der Host ausgeschaltet, im Standby-Modus oder getrennt istSie können Videoaufnahmegeräte, tragbare Flash-Laufwerke und externe Festplatten mit einer hohen Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s anschließen. Dieser USB Type-C-Hub mit drei Ports bietet Ihnen die erforderlichen Verbindungsmöglichkeiten bei der Arbeit oder auf Reisen und erhöht so Ihre ProduktivitätSteigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsErste Wahl für IT-Profis - seit 1985StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.Das Modell HB31C2A1CGS wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
Realtek - RTL5428, Realtek - RTL8153B
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
570 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
ANZ, EU, JP, NA, UK
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
87 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Kabellänge
1 m
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.