Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC9020 Video-Umschaltpult 4K Ultra HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN UC9020 Video-Umschaltpult 4K Ultra HD
ATEN UC9020 Video-Umschaltpult 4K Ultra HD
ATEN UC9020 Video-Umschaltpult 4K Ultra HD
ATEN UC9020 Video-Umschaltpult 4K Ultra HD
ATEN UC9020 Video-Umschaltpult 4K Ultra HD
ATEN UC9020 Video-Umschaltpult 4K Ultra HD
ATEN UC9020 Video-Umschaltpult 4K Ultra HD
ATEN UC9020 Video-Umschaltpult 4K Ultra HD
ATEN UC9020 Video-Umschaltpult 4K Ultra HD
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75746758
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC9020
EAN/GTIN:
     672792010972
Suchbegriffe:
Video-Mixer
Alles in einem, so einfach wie möglich gemacht
Erstellen Sie mit UC9020 StreamLIVE™ HD eine professionelle, dynamische Multikamera-Produktion. Es ist das einfachste, komplett ausgestattete Livestreaming Studio in TV Qualität, das klein in der Größe und groß in der Leistungsfähigkeit ist. Alles, was Sie für Livestreaming benötigen, ist bereit für ein einfaches Plug-and-Play. Kein Computer, Monitor oder komplizierte Softwareeinstellungen erforderlich. Erfassen, streamen und wechseln Sie zwischen zwei Full HD Videoeingängen über das Internet und bringen Sie Ihre Videoproduktion sofort auf die nächste Stufe.

Intuitiv, von Anfang bis Ende
Jeder Zentimeter von StreamLIVE™ HD wurde für die einfachste Bedienung optimiert, z.B. das Hardware Bedienfeld und die leistungsstarke und dennoch hochentwickelte APP Steuerung, die Ihr iPad* in eine Touch Oberfläche für Steuerung, Anzeige einer Vorschau, Echtzeitbearbeitung und Anordnung von mehreren Elementen zur Programmorganisation verwandelt. Sie können Video/Audio umschalten und mischen, Einstellungen und Effekte ändern und bis zu 8 Szenen für einen schnellen Wechsel speichern.

LIVE auf jeder wichtigen Plattform, überall und jederzeit
Mit dem integrierten Encoder und Streamingserver müssen Sie sich nur mit Ihren Videoquellen und Ihrem Netzwerk verbinden. StreamLIVE™ HD ist mit allen gängigen Plattformen kompatibel und kann praktisch überall gleichzeitig auf zwei Plattformen live übertragen werden, z.B. Facebook, YouTube, Vimeo, Livestream oder jedem beliebigen RTMP Ziel, alles in hochwertiger Full HD Qualität.

Auf Wiedersehen, Postproduktion
Ihr iPad wird zu Ihrem persönlichen Videobearbeitungssystem. Mit der ATEN OnAir™ App können Sie mit der intuitiven Touchscreen Oberfläche und dem benutzerdefinierten Szeneneditor bis zu 8 benutzerdefinierte Szenen gestalten und voreinstellen. Kombinieren, beschneiden und skalieren Sie Videos, um hervorragende PnP Layouts zu erstellen. Fügen Sie transparente PNG Bilder, Hintergründe und Textüberlagerungen mit professionell wirkenden Effekten hinzu. Die Szenenvorgaben können exportiert und mit Ihrer Community auf andere StreamLIVE™ HD Systeme übertragen werden.

USB & THUNDERBOLT Inhaltserstellung UC9020
Modellnummer / Beschreibung

StreamLIVE™ HD Neu
UC9020
StreamLIVE™ HD-8
StreamLIVE™ HD-1
StreamLIVE™ HD-2
StreamLIVE™ HD-3
StreamLIVE™ HD-4
StreamLIVE™ HD-5
StreamLIVE™ HD-6
StreamLIVE™ HD-7
StreamLIVE™ HD-8
StreamLIVE™ HD-1

MSRP: Quote Upon Request
Zum Angebotskorb hinzufügen
All-in-One Design zur Vereinfachung des Streaming Workflows–Integriert 1080p Videoaufnahme, Videoumschaltung, Streaming Encoder, Videokonverter, Videosplitter und Audiomischer
Professionelles Livestreaming für ein globales Publikum über jede CDN Plattform, mit einer niedrigen Einstiegsschwelle, selbst für Einsteiger ist ein schneller Start möglich
Intuitive App für Vorschau und Programmüberwachung, Ändern des Videolayouts in Vollbild/PBP/PIP Einstellungen, Hinzufügen von Bild- und Untertitelüberlagerungen und sanften Szenenübergängen für einen professionellen Auftritt
Kompaktes Mischpult – Umschalten und Mischen zwischen mehreren Video- und Audioquellen mit Hilfe von leicht erkennbaren Leuchttasten
Best Choice Award 2019Good Design Award 2019
ROHSWeee
UC9020-OnAir-APP-IOS
Überblick
Funktionen und Merkmale
Diagramm
Specification
Support und Download




Alles in einem, so einfach wie möglich gemacht
Erstellen Sie mit UC9020 StreamLIVE™ HD eine professionelle, dynamische Multikamera-Produktion. Es ist das einfachste, komplett ausgestattete Livestreaming Studio in TV Qualität, das klein in der Größe und groß in der Leistungsfähigkeit ist. Alles, was Sie für Livestreaming benötigen, ist bereit für ein einfaches Plug-and-Play. Kein Computer, Monitor oder komplizierte Softwareeinstellungen erforderlich. Erfassen, streamen und wechseln Sie zwischen zwei Full HD Videoeingängen über das Internet und bringen Sie Ihre Videoproduktion sofort auf die nächste Stufe.


Intuitiv, von Anfang bis Ende
Jeder Zentimeter von StreamLIVE™ HD wurde für die einfachste Bedienung optimiert, z.B. das Hardware Bedienfeld und die leistungsstarke und dennoch hochentwickelte APP Steuerung, die Ihr iPad* in eine Touch Oberfläche für Steuerung, Anzeige einer Vorschau, Echtzeitbearbeitung und Anordnung von mehreren Elementen zur Programmorganisation verwandelt. Sie können Video/Audio umschalten und mischen, Einstellungen und Effekte ändern und bis zu 8 Szenen für einen schnellen Wechsel speichern.

Detaillierte Informationen zur iPad Kompatibilität finden Sie in den Spezifikationen.


LIVE auf jeder wichtigen Plattform, überall und jederzeit
Mit dem integrierten Encoder und Streamingserver müssen Sie sich nur mit Ihren Videoquellen und Ihrem Netzwerk verbinden. StreamLIVE™ HD ist mit allen gängigen Plattformen kompatibel und kann praktisch überall gleichzeitig auf zwei Plattformen live übertragen werden, z.B. Facebook, YouTube, Vimeo, Livestream oder jedem beliebigen RTMP Ziel, alles in hochwertiger Full HD Qualität.

Facebook. Youtube. Live Stories. Periscope. Meerkat. YouKnow. Twitter. Vimeo
Auf Wiedersehen, Postproduktion
Ihr iPad wird zu Ihrem persönlichen Videobearbeitungssystem. Mit der ATEN OnAir™ App können Sie mit der intuitiven Touchscreen Oberfläche und dem benutzerdefinierten Szeneneditor bis zu 8 benutzerdefinierte Szenen gestalten und voreinstellen. Kombinieren, beschneiden und skalieren Sie Videos, um hervorragende PnP Layouts zu erstellen. Fügen Sie transparente PNG Bilder, Hintergründe und Textüberlagerungen mit professionell wirkenden Effekten hinzu. Die Szenenvorgaben können exportiert und mit Ihrer Community auf andere StreamLIVE™ HD Systeme übertragen werden.


1,9 kg, das ist alles, was Sie für das Streaming benötigen
StreamLIVE™ HD wurde entwickelt, um Ihren Workflow in der Videoproduktion zu vereinfachen, und ist nicht nur allumfassend, um Geräte und Verkabelungen zu reduzieren, die Sie für das Streaming benötigen, sondern auch kompakt in der Größe und mit extremer Mobilität. Es ist einfach zu installieren und zu transportieren. Sie werden von schweren Geräten und komplexen Aufbauten entlastet. Verwenden Sie StreamLIVE™ HD, wann immer Sie streamen müssen, und es wird Ihr unverzichtbarer Begleiter für die Live Videoproduktion sein.
Weitere Informationen:
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
640 x 480,720 x 480,800 x 600,1024 x 768,1280 x 1024,1280 x 720,1600 x 1200,1680 x 1050,1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p
Kompression Verhältnis
4:2:2
Videoverarbeitung
8 Bit
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Audioeingang (L, R)
2
Audio (L,R) Out
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Leistungen
Unterstützte Videoformate
H.264
Unterstützte Audioformate
AAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
189.9 mm
Tiefe
288.5 mm
Höhe
96.6 mm
Gewicht
1890 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
12.9 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE3310-AT-G
ab € 55,31*
Zubehör
Aten
UE2120H
ab € 22,54*
Zubehör
Aten
UE2120
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.