Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 873 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Elastan, Nitrilschaum, Nylon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 873 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Elastan, Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 873 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Elastan, Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 873 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Elastan, Nitrilschaum, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76527215
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626054790
EAN/GTIN:
     7392626054790
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Öl- und fettbeständige innenhand, für den umgang mit lebensmitteln zugelassen;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Fleischwunden, schürfwunden;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, mro, automotive;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, lagerarbeiten, malerarbeiten, installationsarbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, erdarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Ölbeständig, Kratzresistent
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Material
Material
Elastan, Nitrilschaum, Nylon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626054769
ab € 2,28*
Ähnlich
Ejendals
7392626054783
ab € 2,27*
Ähnlich
Ejendals
7392626054806
ab € 2,24*
Ähnlich
Ejendals
873-8
ab € 2,28*
Ähnlich
Tegera
873-6
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.