Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 309-10160 Kabelisolierung Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 309-10160 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 309-10160 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 309-10160 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 309-10160 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 309-10160 Kabelisolierung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76530745
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-10160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,398*
€ 2,85362
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,198*
€ 2,61562
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,128*
€ 2,53232
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,882*
€ 2,23958
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,802*
€ 2,14438
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,38*
€ 1,64
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,26*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.