Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI Ethernet Extender - 4K 60Hz - 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI Ethernet Extender - 4K 60Hz - 100 m
StarTech.com HDMI Ethernet Extender - 4K 60Hz - 100 m
StarTech.com HDMI Ethernet Extender - 4K 60Hz - 100 m
StarTech.com HDMI Ethernet Extender - 4K 60Hz - 100 m
StarTech.com HDMI Ethernet Extender - 4K 60Hz - 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76909136
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HD20L
EAN/GTIN:
     0065030882637
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Balun HDMI Extender | Visuell verlustfreie Komprimierung | IR Steuerung

Mit diesem HDMI über CAT6-Extender können Sie Ihr HDMI-Signal mit einem CAT6-Kabel über eine Entfernung von bis zu 100 m übertragen. Der Extender unterstützt Ultra HD 4K mit Unterstützung für 3D sowie das dazugehörige digitale Audio.

Fernübertragung

Erweitern Sie Ihr HDMI-Signal auf bis zu 100 m mit diesem HDMI Ethernet Extender. Nutzen Sie Ihre vorhandene CAT6-Kabelinfrastruktur mit einer direkten Verbindung zum Konverter für einen einfachen Durchgang durch Wände und Decken und sparen Sie so Installationskosten.

Der Extender erweitert auch ein Infrarotsignal (IR), sodass Sie Ihre Videoquelle von einem entfernten Standort aus steuern können.

Atemberaubende 4K-Bildqualität

Dieser Balun HDMI Extender unterstützt eine UHD-Auflösung von 4K bei 60 Hz (3840 x 2160), welche die vierfache Bildqualität von High-Definition (1080p) bietet und somit ein kristallklares Bild gewährleistet, das sich ideal für die Anzeige von 4K-Videoinhalten in Bürogebäuden, Flughäfen, Einzelhandelsumgebungen und mehr eignet.

Und weil der Extender High-Definition 1080p und geringere Auflösungen in bis zu 140 m Entfernung unterstützt, können Sie diesen Extender für jede Videoquelle verwenden.

Kompatibel mit HDCP 2.2-Geräten

Mit diesem HDCP-2.2-konformen Extender können Sie Ihre HDMI-Geräte und -Displays problemlos anschließen. So können Sie die Funktionen von HDMI-fähigen Geräten wie Blu-ray-Playern oder Online-Streaming-Geräten in höherer Auflösung nutzen. Außerdem ist er abwärtskompatibel mit früheren HDMI- und HDCP-Generationen.

Das Modell ST121HD20L wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Liefert eine erstaunliche Bildqualität in bis zu 100 m Entfernung und unterstützt UltraHD 4K über nicht-proprietäre CAT6-Kabel
- Unterstützt auch HD-1080p-Auflösungen bei Entfernungen von bis zu 140 m
- Problemlose, professionelle Installation mit mitgelieferten Montagehalterungen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1424 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
271 g
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Arbeitsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Externes Netzteil
Ja
Stromstecker-Typ
Typ M
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Steckertypen enthalten
ANZ, EU, JP, NA, UK
Schnellstartübersicht
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
140 m
Chipsatz
Norelsys NS 5730, NS5731
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
HDCP
Ja
Material
Metall
HDCP-Version
1.4/2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,42*
€ 522,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,49*
€ 521,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,02*
€ 499,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,13*
€ 490,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.