Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schlitz-Schraubendreher
>
Schlitz-VDE-Schraubendreher
>
Artikel
Wera 05006154001 Handschraubendreher Einzeln
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77121849
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05006154001
EAN/GTIN:
4013288027313
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. „Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Klingenlänge
100 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher Phillips
,
ESD-Schraubenzieher Phillips
,
Phillips-ESD-Schraubendreher
,
Phillips-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Phillips-VDE-Schraubendreher
,
Phillips-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Phillips-Schraubendreher
,
VDE-Phillips-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Phillips)
,
VDE-Schraubendreher PH
,
VDE-Schraubendreher Phillips
,
VDE-Schraubenzieher Phillips
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
,
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
,
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher PZ
,
VDE-Schraubendreher Pozidriv
,
VDE-Schraubenzieher Pozidriv
,
wera werk vde-schraubendreher ph 2 x 100 mm
,
vde-schraubendreher (torx®)
,
schlitz-vde-schraubendreher wera
Die besten Konditionen aller 52 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubendreher Gr.PH 2 Klingen-L.100mm VDE isol.PROMAT
PROMAT
4000828036
ab € 2,53*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05006115001
Wera
05006115001
ab € 3,89*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05006120001
Wera
05006120001
ab € 4,35*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 6.5 x 150 mm, 05006125001
Wera
05006125001
ab € 5,96*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 8.0 x 175 mm, 05006130001
Wera
05006130001
ab € 6,33*
Ähnlich
Wera 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0.6 x 3.5 x 100 mm, 05006440001
Wera
05006440001
ab € 4,13*
Ähnlich
Wera 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05006441001
Wera
05006441001
ab € 5,02*
Ähnlich
Wera 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05006442001
Wera
05006442001
ab € 5,72*
Ähnlich
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 80 mm, 05006150001
Wera
05006150001
ab € 3,22*
Ähnlich
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 150 mm, 05006153001
Wera
05006153001
ab € 6,55*
Ähnlich
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm, 05006152001
Wera
05006152001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2 x 200 mm, 05006159001
Wera
05006159001
ab € 8,54*
Ähnlich
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 3 x 150 mm, 05006156001
Wera
05006156001
ab € 6,33*
Ähnlich
Wera 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 4 x 200 mm, 05006158001
Wera
05006158001
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen