Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tridonic I-Select Widerstand 4750 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tridonic I-Select Widerstand 4750 Ohm
Tridonic I-Select Widerstand 4750 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77202157
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28001125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tridonic led treiber
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
4750 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.5 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
21 mm
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.