Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 402-312 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 402-312 Wandbeleuchtung
Konstsmide 402-312 Wandbeleuchtung
Konstsmide 402-312 Wandbeleuchtung
Konstsmide 402-312 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288319
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     402-312
EAN/GTIN:
     7318304023124
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
E27 Sockel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
2000 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,99*
€ 458,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,65*
€ 450,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,16*
€ 413,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
401-312
ab € 172,92*
Ähnlich
Konstsmide
401-752
ab € 172,94*
Ähnlich
Konstsmide
402-752
ab € 348,26*
Ähnlich
Konstsmide
404-750
ab € 134,84*
Ähnlich
Konstsmide
512-312
ab € 212,67*
Ähnlich
Konstsmide
512-752
ab € 211,56*
Ähnlich
Konstsmide
512-312-2
ab € 494,69*
Ähnlich
Konstsmide
512-752-2
ab € 491,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.