Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Sparlampen mit Vorschaltgerät
>
Artikel
Konstsmide 402-752 Wandbeleuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77288326
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
402-752
EAN/GTIN:
7318304027528
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
E27 Sockel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
2000 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel E27
,
Sockel E27
,
Leds mit Schraubsockel
,
Energiesparlampe mit Schraubsockel
,
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
,
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
,
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät
,
Sparlampen mit Vorschaltgerät
,
Stromsparlampe mit Vorschaltgerät
,
Lichtmastleuchte
,
Mastleuchte
,
Straßenbeleuchtung
,
Straßenlampe
,
Straßenlaterne
,
Straßenleuchte
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
led außensockelleuchte
,
pfeilerleuchte
,
pollerleuchte e27
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,99*
€ 458,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 401-312 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Grau, Silber
Konstsmide
401-312
ab € 172,62*
Ähnlich
Konstsmide 401-752 Wandbeleuchtung
Konstsmide
401-752
ab € 171,53*
Ähnlich
Konstsmide 402-312 Wandbeleuchtung
Konstsmide
402-312
ab € 347,37*
Ähnlich
Konstsmide 404-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
404-750
ab € 134,68*
Ähnlich
Konstsmide 512-312 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
512-312
ab € 211,68*
Ähnlich
Konstsmide 512-752 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
512-752
ab € 211,10*
Ähnlich
2er Set Gartenlaterne / Mastleuchte HEIMDAL, Höhe 200 cm, Alu silber / Glas opal
Konstsmide
402-312-2
ab € 816,68*
Ähnlich
2er Set Gartenlaterne / Mastleuchte HEIMDAL, Höhe 200cm, Alu schwarz / Glas opal
Konstsmide
402-752-2
ab € 830,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen