Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 554-252 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 554-252 Wandbeleuchtung
Konstsmide 554-252 Wandbeleuchtung
Konstsmide 554-252 Wandbeleuchtung
Konstsmide 554-252 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288548
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     554-252
EAN/GTIN:
     7318305542525
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
420 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
432-900
ab € 201,78*
Ähnlich
Konstsmide
433-900
ab € 199,35*
Ähnlich
Konstsmide
438-900
ab € 157,57*
Ähnlich
Konstsmide
533-320
ab € 81,66*
Ähnlich
Konstsmide
533-750
ab € 78,25*
Ähnlich
Konstsmide
533-900
ab € 89,79*
Ähnlich
Konstsmide
7236-600-2
ab € 105,31*
Ähnlich
Konstsmide
7213-250-2
ab € 66,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.