Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 581-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 581-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 581-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 581-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288590
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     581-250
EAN/GTIN:
     7318305812505
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
395 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,86*
€ 418,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,90*
€ 412,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
415-250
ab € 143,83*
Ähnlich
Konstsmide
554-252
ab € 123,05*
Ähnlich
Konstsmide
581-750
ab € 317,77*
Ähnlich
Konstsmide
619-250
ab € 373,79*
Ähnlich
Konstsmide
619-750
ab € 373,12*
Ähnlich
Konstsmide
7335-250
ab € 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.