Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7906-310 Wandbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Konstsmide 7906-310 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7906-310 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7906-310 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7906-310 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77289173
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7906-310
EAN/GTIN:
     7318307906318
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
235 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,92*
€ 90,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,68*
€ 88,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,38*
€ 83,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,80*
€ 81,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,40*
€ 69,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7904-310
ab € 57,44*
Ähnlich
Konstsmide
7907-370
ab € 29,92*
Ähnlich
Konstsmide
7908-310
ab € 26,40*
Ähnlich
Konstsmide
7922-310
ab € 56,66*
Ähnlich
Konstsmide
7929-310
ab € 59,79*
Ähnlich
Konstsmide
7932-310
ab € 76,89*
Ähnlich
Konstsmide
7942-310
ab € 86,89*
Ähnlich
Konstsmide
7943-310
ab € 62,20*
Ähnlich
Konstsmide
7900-310
ab € 47,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.