Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
Konstsmide 7999-370 Außenbeleuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77385907
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7999-370
EAN/GTIN:
7318307999372
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
1000 mm
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
600 lm
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
led außensockelleuchte
,
pfeilerleuchte
,
konstsmide sockelleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 122,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7871-370 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 9 W G
Konstsmide
7871-370
ab € 67,98*
Ähnlich
Konstsmide 7946-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7946-370
ab € 59,52*
Ähnlich
Konstsmide 7992-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7992-370
ab € 56,71*
Ähnlich
Konstsmide 7998-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7998-370
ab € 65,12*
Ähnlich
Konstsmide Cremona LED
Konstsmide
7940-370
ab € 45,57*
Ähnlich
Konstsmide Cremona LED
Konstsmide
7959-310
ab € 47,43*
Ähnlich
Konstsmide Cremona LED
Konstsmide
7959-370
ab € 47,15*
Ähnlich
Konstsmide Cremona Up/Down LED 6 W
Konstsmide
7870-370
ab € 70,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen