Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-961-15 Zange Diagonal pliers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77417379
Herst.-Nr.:
     3-961-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
PFLEGEHINWEIS: Hohe Luftfeuchtigkeit oder das Anfassen des Zangenkopfes mit den Fingern (Schweiß) lässt Flugrost entstehen. Daher sollten die Zange immer trocken gehalten oder bei längerer Lagerung mit Öl eingerieben werden. Bildet sich trotzdem Flugrost auf dem Zangenkopf, kann dieser recht einfach entfernt werden, mit einem leichten Anschliff. Unsere ESD Werkzeuge entsprechen folgenden ESD-Normen: DIN EN 61340-5-1; VDE 0300-5-1:2017-07; DIN EN 61340-2-1; VDE 0300-2-1:2016-07; DIN EN 61340-4-6; VDE 0300-4-6:2016-04. Wir erreichen mit den Zangenhüllen einen Ableitwiderstand von 10^6 bis 10^9 Ohm. Achtung, die Benutzung von Handwerkzeug alleine reicht nicht aus um elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Zur generellen Sicherheit nutzen Sie bitte unsere Handgelenkserdung und ESD Matten, weitere Informationen finden Sie unter der Rubrik Arbeitsplatzausstattung. Die Zangenserie TECHNICline wird aus hochwertigem Kugellagerstahl hergestellt mit außergewöhnlicher Schneidleistung für extrem hohe Anforderungen und Ansprüche. Die Zangen sind kratzfest, matt poliert, reflektionsfrei und blendfrei für optimales Arbeiten unter der Lupe oder dem Mikroskop. Die exakt symetrischen, induktionsgehärteten Schneiden haben einen Härtegrad von 63-65 HRC und erreichen dadurch besonders hohe Schneidwerte und sind für harte und spezielle Drähte geeignet (auf Anfrage auch HRC 81 aus Wolframkarbidstahl lieferbar). Das geschraubte Präzisionsgelenk mit gehärteter Mutter (aus legiertem Stahl) gewährleistet eine perfekte Gelenkeinstellung und Langlebigkeit auch bei hoher Schnittbelastung. Ergonomisch geformte ableitfähige 2-Komponenten Handschutzhüllen bieten eine angenehme Haptik und optimale Entlastung der Handmuskulatur dank der Edelstahl-Doppelblattfeder.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonal pliers
Klemmbacke Länge
8 mm
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
75 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3-999-1
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.