Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-815-1 Abisolierzange Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-815-1 Abisolierzange Schwarz, Gelb
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-815-1 Abisolierzange Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77417487
Herst.-Nr.:
     3-815-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
ANWENDUNGSBEREICH
ABISOLIERZANGEN. Eingelegtes Gewerbe, Abisolierzange mit Stellschraube für alle Drahtstärken, mit Druckfeder, verchromt.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
Für alle Drahtstärken mit Öffnungsfeder.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzisolierung
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
120 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-871-6
ab € 16,58*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-875-6
ab € 23,03*
Ähnlich
Bernstein
3-732-13
ab € 22,09*
Ähnlich
Bernstein
3-960c
ab € 78,38*
Ähnlich
Bernstein
3-960e
ab € 135,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-689-15
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.