Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 3-732-13 ESD Kombizange 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180256
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-732-13
EAN/GTIN:
     4250838502948
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Bernstein 3-732-13 ESD Kombizange 165mm

Kombinationszange, 165 mm, mit Drahtschneider für harten Draht, ableitfähige schwarze Handschutzhüllen

Kategorie: Kombizange
Herst.-Teilenr.: 3-732-13
Anwendungsbereich: ESD
Material: Spezialstahl
Material-Eigenschaft: verchromt
Schneidhärte: 65 HRC
Gewicht: 185 g
Produkt-Art: Kombizange
Länge (Tiefe): 165 mm
Hersteller-Nr.: 3-732-13
EAN: 4250838502948

Lieferumfang:

Kombinationszange, 165 mm, mit Drahtschneider für harten Draht, ableitfähige schwarze Handschutzhüllen

Weitere Suchbegriffe: Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, 4250838502948, Bernstein, 3-732-13, 469-6857
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,24*
€ 32,03*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 22,22*
€ 32,06*
€ 6,90*
ab € 25,98*
€ 37,57*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 40,15*
€ 53,43*
Lager 1039
29
€ 6,99*
ab € 46,74*
€ 62,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-815-1
ab € 16,74*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-871-6
ab € 16,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-875-6
ab € 23,07*
Ähnlich
Bernstein
3-960c
ab € 78,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-689-15
ab € 32,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-960 E
ab € 136,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.