| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-77417633 Herst.-Nr.: 3-875-6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Presszange für Aderendhülsen kombiniert mit Drahtschneider und Abisolierzargen, für verschiedene Drahtstärken, für Aderendhülsen von 0,50 - 16,0 mm² Carbonstahl. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Presszange | | Anzahl der Zangen | 1 | | Schutzfunktion | Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) | | Handgrifffarbe | Rot | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 226 mm | | Gewicht | 285 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, kabelschuhzange 16mm2, dornpresszange |
| | |
| |