Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 13-917 VDE Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 13-917 VDE Zange Spitzzange
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 13-917 VDE Zange Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77417696
Herst.-Nr.:
     13-917 VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
VDE ergonomischer 1-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrutschschutz, Farbe Signalrot.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Unsere VDE Werkzeuge sind nach VDE EN 60900 / IEC 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen. Die Isolationen sind REACH-konform und phthalatfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Maximaler Rohrdurchmesser
2.5 mm
Anzahl der Zangen
1
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Gewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-906 VDE
ab € 13,94*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-908 VDE
ab € 12,88*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-915 VDE
ab € 13,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-938 VDE
ab € 13,30*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
13-936 VDE
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.