Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 3-945-7 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77417714
Herst.-Nr.:
     3-945-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.

Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanz stahlpoliert, durchgestecktes Gewerbe, mit ableitfähiger Tauchisolation und Doppelblattfeder.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Klemmbacke Länge
12.5 mm
Anzahl der Zangen
1
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
145 mm
Gewicht
85 g
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.