| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-77453987 Herst.-Nr.: 1400150 EAN/GTIN: 4002805921067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,24 - 1,2 N·m Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition Verstellsichere Wert-Arretierung durch "Positiv-Lock"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert 4 Modelle im Bereich von 0,08 N·m bis 9 N·m Mikrometer-Skalenteilung: 1 cN·m bzw. 0,1 N·m EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ QSN Modelle No. QSN 600 FH / QSN 900 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 165 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Führungsbuchse, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, innensechskant-schraubendreher gedore |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |