Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 32-003 Marker 1 Stück(e) Blau Meißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 32 EcoLine Flipchartmarker blau
edding 32 EcoLine Flipchartmarker blau
edding 32 EcoLine Flipchartmarker
edding 32 EcoLine Flipchartmarker blau
edding 32 EcoLine Flipchartmarker
Application picture - back to work - e25, e32, e29
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77498080
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     32-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Meißel
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-32383N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-FTK25003
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.