Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics HTN-PL28 Lötkolben/-station Zubehör Lötdüse 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics HTN-PL28 Lötkolben/-station Zubehör Lötdüse 1 Stück(e)
Thermaltronics HTN-PL28 Lötkolben/-station Zubehör Lötdüse 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77522649
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     HTN-PL28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
heißluftdüsen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötdüse
Kompatibilität
TMT-HA200, TMT-HA300, HCT-900
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
HTN-SL20
ab € 32,29*
Zubehör
Thermaltronics
HTN-PL32
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.