Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Heißluftgerät
>
Heißluftdüsen
>
Artikel
Thermaltronics Nozzle 10.6mm x 13.3mm, SOL 20, 20J
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-73396524
Hersteller:
Thermaltronics
Herst.-Nr.:
HTN-SL20
EAN/GTIN:
4895210913105
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
heißluftdüsen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
TMT-HA200, TMT-HA300, HCT-900
Produktfarbe
Aluminium
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.3 mm
Höhe
10.6 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics HTN-PL28 Lötkolben/-station Zubehör Lötdüse 1 Stück(e)
Thermaltronics
HTN-PL28
ab € 39,60*
Zubehör
Thermaltronics HTN-PL52 Lötkolben/-station Zubehör Abguss
Thermaltronics
HTN-PL52
ab € 39,71*
Zubehör
Thermaltronics Nozzle 16.9mm x 14.3mm, PLCC-32
Thermaltronics
HTN-PL32
ab € 40,63*
Zubehör
Thermaltronics Nozzle 6.8mm x 10.2mm, SOIC 14, 16
Thermaltronics
HTN-SC16
ab € 32,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen