Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000024338 Herst.-Nr.: 1853696 EAN/GTIN: 4017918146269 |
|
|
| | |
| Schutzdeckel, Schutzdeckel, Bauform: VC3, Material Gehäuse: PA 6, Farbe: grau Weitere Informationen: Merkmale | Material | Polyamid | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 13.3 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,45* | € 2,21* | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,48* | € 2,28* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,508* | € 2,298* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,59* | € 2,42* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,708* | € 2,598* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|