Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik 21241 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik 21241 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
Braun Photo Technik 21241 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
Braun Photo Technik 21241 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
Braun Photo Technik 21241 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77660441
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21241
EAN/GTIN:
     4000567212416
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Bildbearbeitung / Playback
Slideshow
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, Speicherstick (MS), SD, SDHC
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Videoformate
MPEG1, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Display
TFT-LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
350 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Uhrfunktion
Ja
Kalender
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.