Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3003923 Anschlussblock 2 Gelb, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3003923 Anschlussblock 2 Gelb, Grün
Phoenix Contact 3003923 Anschlussblock 2 Gelb, Grün
Artikel-Nr.:
     262-B118J37
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003923
EAN/GTIN:
     4017918107079
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,2 mm, Höhe: 45,8 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Gelb, Grün
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,99093*
€ 4,65093*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,1035*
€ 4,7535*
1 Tag
144
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,62*
€ 5,21*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,63*
€ 5,22*
2 Tage
385
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,7971*
€ 5,4571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,65093*
€ 5,53461
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99093*
€ 4,74921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 232,5465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,21*
Zubehör
Phoenix
3003020
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,229*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,2916*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.