Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4024 PV4 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4024 PV4 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 4024 PV4 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     4757-209445
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00234-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für Materialien
Polycarbonat, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Adhäsion (Stahl)
2.5 N/cm
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
140 %
Zugfestigkeit
45 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
241
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,43*
20 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,53*
19 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,58*
3 Tage
171
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 2,67*
7 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 720 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 87,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1769805
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.