Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1777976 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1777976 Elektro-Draht-Anschluss
Phoenix Contact 1777976 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77928014
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777976
EAN/GTIN:
     4017918039844
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 20, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111.4 mm
Länge (mm)
27.2 mm
Gewicht
49.9 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
20
Spannung
320 V V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 917,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 18,3538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 991,16*
€ 1.179,4804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 985,99*
€ 1.173,3281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 958,93*
€ 1.141,1267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 939,11*
€ 1.117,5409
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 917,69*
€ 1.092,0511
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,319*
Zubehör
Phoenix Contact
2303161
ab € 4,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7441*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0262*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.