Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Joy StandardGrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Joy StandardGrip
Cricut Joy StandardGrip
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78143236
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2007964
EAN/GTIN:
     0093573259326
Suchbegriffe:
Schneideplotter
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gitterlinien
Ja
Skala-Einteilung
Ja
Langanhaltend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidunterlage, schneideplotter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.