Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4379722 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4379722 Schnittstellenkarte/Adapter
Renkforce RF-4379722 Schnittstellenkarte/Adapter
Renkforce RF-4379722 Schnittstellenkarte/Adapter
Renkforce RF-4379722 Schnittstellenkarte/Adapter
Renkforce RF-4379722 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78361820
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4379722
EAN/GTIN:
     4053199998050
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Dieses Kabel eignet sich für alle, die einen Laptop oder PC besitzen und ihn per USB mit ihrem Modem, Router, der Firewall, oder einem Switch verbinden möchten. Das Kabel wird von Windows, MAC und Linux voll unterstützt. Eine CD wird nicht benötigt, weil die Treiber bereits im Betriebssystem enthalten sind. Sie können den Treiber auch herunterladen, falls das Kabel nicht vom Betriebssystem erkannt wird.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.