Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56264035 Herst.-Nr.: 1208911 EAN/GTIN: 4046356116640 |
| |
|
| | |
| Schraub-Bit, Sechskant mit Kugelkopf, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: Hex 5 x 89 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 23.65 g | Technische Details | Anzahl der Schraubendreher | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,972* | € 6,812* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,16* | € 7,03* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 5,20* | € 7,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,52* | € 7,17* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,28* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|