Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
IR-Überwachungskamera
>
Artikel
Logitech Circle View Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-79455421
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
961-000490
EAN/GTIN:
5099206089228
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
IR-Überwachungskamera
CIRCLE VIEW
Kabelgebundene Apple HomeKit-fähige Überwachungskamera mit branchenführendem Logitech TrueView Video
SICHERES VIDEO, DEM SIE VERTRAUEN KÖNNEN
Geben Sie Ihrem Zuhause noch mehr Sicherheit mit der Circle View Heim-Überwachungskamera. Dank branchenführendem Logitech TrueView™ Video, 180°-Weitwinkel-Sichtfeld und integrierten Privatsphäre-Funktionen können Sie und Ihre Familie völlig beruhigt sein, drinnen und draußen.
BRANCHENFÜHRENDES LOGITECH TRUEVIEW VIDEO
Circle View bietet branchenführendes Logitech TrueView™ Video. Zeichnen Sie alles gestochen scharf auf mit Full HD, Glasoptik mit 180° Sichtfeld (diagonal) und mehr.
Ein weiterer Horizont
Das extrem weite 180°-Sichtfeld sorgt dafür, dass Sie das Wesentliche jederzeit im Auge behalten, ohne dass Ihnen die Geschehnisse am Rande entgehen.
HOHE VIDEOQUALITÄT
Glasoptik und ein hochwertiger Sensor mit großem Dynamikbereich zeigen jedes Detail kristallklar, unabhängig davon, wie hell oder dunkel die Umgebung ist.
Verbesserte Nachtsicht
Die Infrarot-Nachtsichtfunktion von Circle View ist für ein komplettes Sichtfeld und klare Videoaufnahmen im Dunkeln in einer Entfernung von bis zu 4,5 Metern optimiert.
FÜR IHR ZUHAUSE GEMACHT
Circle View präsentiert sich in beeindruckendem Design mit erstklassigen Details wie einer Metallbasis, matter Oberfläche und einem Stromkabel, das sich nahtlos in jeden Raum einfügt.
EINFACHE EINRICHTUNG
Schalten Sie die Kamera ein, fügen Sie sie in der Home-App auf Ihrem iPhone oder iPad hinzu, scannen Sie den Einrichtungscode, und es kann losgehen. Das ist alles!
FÜR FAST JEDEN PLATZ GEEIGNET
Die Circle View Kamera kann problemlos in ein Regal gestellt oder an der Wand montiert werden und verfügt über ein wetterfestes Gehäuse, das den Elementen standhält.
UNERREICHTER SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE
Außer Ihnen sollte niemand Ihr Zuhause beobachten. Deshalb bietet die Circle View Kamera Funktionen für die Privatsphäre, sowohl Hardware als auch Software. Darüber hinaus sorgt die HomeKit Secure Video-Plattform dafür, dass Ihre vertraulichen Videos immer verschlüsselt bleiben.
KIPPEN, WENN SIE NICHT GESEHEN WERDEN WOLLEN
Benötigen Sie für einen Moment Ihre Privatsphäre? Kippen Sie die Kamera einfach nach unten, damit Sie nicht mehr zu sehen sind.
EINFACH AUSSCHALTEN
Eine Taste an der Rückseite unterbricht sofort Audio und Video, sodass Sie in privaten Momenten nicht danach suchen müssen.
MEHR BEDIENELEMENTE IN DER APPLE HOME APP
Die Kamera funktioniert mit Apple HomeKit und unterstützt HomeKit Secure Video für zusätzliche Privatsphäre-Funktionen, darunter End-to-End-Verschlüsselung, Videoanalyse im Haus, automatische Aufzeichnung und mehr
Mit HOMEKIT SECURE VIDEO
Circle View lässt sich nahtlos in HomeKit integrieren. Die Kamera unterstützt HomeKit Secure Video und ermöglicht es dadurch, die von Ihren Kameras erkannten Aktivitäten sicher in iCloud zu speichern.
SICHERES VIDEO DURCH END-TO-END-VERSCHLÜSSELUNG
Von Ihrer Circle View Kamera und iCloud auf Ihre Geräte gestreamtes Video ist durch End-to-End-Verschlüsselung geschützt, sodass nur Sie und die Personen, mit denen Sie Ihre Home-App teilen, es anzeigen können.
INTELLIGENTE PRIVATSPHÄRE
Wählen Sie, wann Ihre Circle View-Kamera mit HomeKit Videos streamen und aufzeichnen kann. Stellen Sie in der Home-App die Circle View so ein, dass Aktivitäten automatisch gestreamt und aufgezeichnet werden, wenn Sie und Ihre Hausgenossen nicht anwesend sind, und deaktivieren Sie dies, wenn Sie zu Hause sind.
iCLOUD AUFZEICHNUNGSVERLAUF
Ein zehntägiger Aufzeichnungsverlauf, basierend auf Bewegungen, aus Ihrer Circle View Kamera wird sicher in iCloud gespeichert und kann in der Home-App angezeigt werden. Sie können Ihrem 200-GB-Abo eine Kamera oder Ihrem 2-TB-Abo bis zu fünf Kameras ohne zusätzliche Kosten hinzufügen. Kameraaufzeichnungen werden nicht auf Ihr iCloud-Speicherlimit angerechnet.
BENACHRICHTIGUNGEN
Erhalten Sie umfangreiche Benachrichtigungen auf Ihrem iPhone oder iPad und spielen Sie Videoclips direkt vom Sperrbildschirm ab, wenn Ihre Circle View Kamera Aktivitäten aufzeichnet.
INTELLIGENTE ERKENNUNG
Erfassen Sie wichtige Ereignisse in und um Ihr Zuhause. Apple TV, HomePod oder iPad, die als Heim-Hub ausgeführt werden, ermitteln intelligent, wenn das von Ihrer Circle View Kamera aufgezeichnete Video eine Person, ein Tier oder ein Fahrzeug zeigt, bevor sie es für Sie sicher in iCloud speichern.
APPLE HOME APP
Schauen Sie Live-Video mit 2-Wege-Audio und Videoaufzeichnungen aus Ihrer Circle View Kamera auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac an. Teilen Sie Ihre Home-App mit anderen, damit diese die Aufzeichnungen ebenfalls anzeigen können.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
AC
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sonstige Funktionen
Umgebungslichtsensor
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ C
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
4.572 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.2 mm
Tiefe
70.5 mm
Höhe
56.8 mm
Gewicht
253 g
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
179 mm
Paketgewicht
515 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kamera
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
180 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Graphit
Formfaktor
Bullet
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
175 mm
Höhe des Versandkartons
192 mm
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Überwachungssysteme
>
Sicherheitskameras
Weitere Suchbegriffe:
IP-Kamera
,
Network Camera
,
Netzwerkkamera
,
SmartHome Kamera
,
SmartHome Netzwerkamera
,
SmartHome Überwachungskamera
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
logitech web cam
,
automatik schalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 108,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,78*
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.818,94*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 164,18*
Ähnlich
ASUS VG248QG Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,83*
Ähnlich
ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,67*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
Cherry
61510017
ab € 17,38*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Tastaturabdeckung
Cherry
61510016
ab € 17,58*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 144,39*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,19*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 111,93*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB AZERTY Französisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,72*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTY Norwegisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,95*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTY US Englisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 103,28*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 100,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen