Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-DK2251AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-DK2251AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-DK2251AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-DK2251AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-DK2251AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-DK2251AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-DK2251AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-DK2251AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A Schwarz
ICY BOX IB-DK2251AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79967747
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60638
EAN/GTIN:
     4250078169765
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Computer-Headset
Headset
Bringt Vielfalt in den Büro-Alltag
Mithilfe nur einer USB 3.0 Hostschnittstelle können vier USB 2.0, zwei USB 3.0, zwei HDMI® Anschlüsse, ein Gigabit Ethernet Port und je einer Mikrofon- und Kopfhörerbuchse angesteuert werden.

Multitasking – jetzt für alle
Mithilfe der beiden HDMI® Grafikanschlüsse wird der Anschluss zwei weiterer Bildschirme in HD Auflösung ermöglicht. Die vielen weiteren Anschlussmöglichkeiten wie USB 2.0 und USB 3.0 Anschlüsse, machen den Weg frei für den gleichzeitigen Gebrauch vieler verschiedener Endgeräte.

Hat Hand und Fuß
Der hochwertige Standfuß sorgt dafür, dass die IB-DK2251AC nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Gemeinsam mit der Anschlussvielfalt ist er ein tolles Team, was die Ordnung am Arbeitsplatz angeht. Das USB Type-A Kabel mit Type-C Adapter erlaubt es, die DockingStation mit nahezu jedem PC oder Notebook zu verbinden. Das spart Platz und Nerven.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
214 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
215 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
750 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
HD-Typ
Full HD
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1080 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Aufladefunktion
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall, Polycarbonat (PC)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.