| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-80155281 Herst.-Nr.: 30.3055.01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Temperatur – mit dem "JOKER" Funk-Thermometer von TFA. Die Außentemperatur vor Ort wird über einen eigenen Funksender ermittelt, die Raumtemperatur misst ein interner Sensor. Für beide Temperaturwerte werden die Höchst- und Tiefstwerte permanent angezeigt. Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten. Mit der Außentemperatur erhalten Sie zuverlässig eine wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf. Durch die Hintergrundbeleuchtung lässt sich das übersichtliche Display auch im Dunklen gut ablesen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 82 mm | | Tiefe | 25 mm | | Höhe | 152 mm | | Gewicht | 125 g | Design | Typ | Elektronisches Umgebungsthermometer | | Zweck | Indoor/Outdoor | | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Platzierung | Wand | | Anzeigen-Formfaktor | Rechteckig | Leistungen | Temperaturmesseinheit | °C | | Temperaturmessbereich | -50 - 70 °C | | Min/Max Temperaturspeicher | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |