Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-EV-03 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-EV-03 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen
Akyga AK-EV-03 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen
Akyga AK-EV-03 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen
Akyga AK-EV-03 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen
Akyga AK-EV-03 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen
Akyga AK-EV-03 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen
Akyga AK-EV-03 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen
Akyga AK-EV-03 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80488186
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EV-03
EAN/GTIN:
     5901720135902
Suchbegriffe:
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Elektrofahrrad Ladegerät
Akyga® AK-EV-03 ist ein Produkt im Bereich Fahrradladegeräte und Elektroroller. Das Gerät ist mit der beliebten Steckdose IEC C8 ausgestattet. Das Ladekabel (1 m lang) ist mit einem Cannon XLR abgeschlossen, der sich durch eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen auszeichnet. Bei einer Ausgangsleistung von 42 V / 2 A wird das Produkt mit einer maximalen Leistung von 84 W aufgeladen. Das Gerät ist zum Laden von Rollern und eBikes mit 36-V-Batterien vorgesehen. Das Ladegerät hat einen hohen Wirkungsgrad von über 80%. Es ist außerdem mit einer LED-Steuerung ausgestattet, die die Dauer oder den Abschluss des Ladevorgangs anzeigt. Erhältlich in schwarz, verpackt in umweltfreundlicher Ecobox.

Die Stromversorgung ist kompatibel mit Fahrradmarken wie Haibike, Merida, Batavus, Ecobike, Giant, Fischer, Freway, Gazelle, usw.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
55 +/- 5 Hz
Max. Leistung
84 W
Maximale Ausgangsspannung
42 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Technische Details
Ausgangsspannung
42 V
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
371 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
322 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
LED-Anzeigen
Leistung
Plug
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
andere, Universal
Energiequelle
AC
USB-Stromversorgung bis zu
84 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Kompatibilität
Haibkie, Merida, Batavus, Ecobike, Giant, Fischer, Freway, Gazelle
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Polen
Weitere Suchbegriffe: E-Scooter Ladegerät, Elektro-Roller Ladegerät, Elektro-Scooter Ladegerät, Elektroroller Ladegerät, Elektroscooter Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-EV-13
ab € 84,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.