Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-EV-13 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 168 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-EV-13 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 168 W Schwarz
Akyga AK-EV-13 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 168 W Schwarz
Akyga AK-EV-13 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 168 W Schwarz
Akyga AK-EV-13 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 168 W Schwarz
Akyga AK-EV-13 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 168 W Schwarz
Akyga AK-EV-13 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 168 W Schwarz
Akyga AK-EV-13 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 168 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95690483
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EV-13
EAN/GTIN:
     5901720136947
Suchbegriffe:
E-Scooter Ladegerät
Elektro-Roller Ladegerät
Elektro-Scooter Ladegerät
Elektroroller Ladegerät
Akyga® AK-EV-13 ist ein Ladegerät für Elektrofahrräder. Es hat einen hochwertigen 3-poligen XLR-Stecker, auch Cannon genannt. Dieser Stecker wird häufig in professionellen Audiogeräten, Industriemaschinen und Elektrofahrzeugen verwendet. Sie können damit unter anderem E-Bikes und Elektroroller von Marken wie Giant, Koga oder Sparta aufladen. Darüber hinaus liefert das Netzteil 42 V/4 A, wodurch das Aufladen einer Lithium-Ionen-Batterie in einem E-Fahrzeug viel kürzer ist als mit einem herkömmlichen 2-A-Ladegerät. Ein unbestreitbarer Vorteil des Ladegeräts ist, dass es kein fest angeschlossenes Stromkabel hat. Dadurch können Sie das Ladegerät an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Wenn Sie ins Ausland reisen, brauchen Sie also kein weiteres Netzteil zu kaufen, sondern nur das passende Kabel für die Steckdose in Ihrem Land mitzunehmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Ladegerät
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsleistung
168 W
Ausgangsspannung
42 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung
240 V
Eingangsstrom
2.5 A
Ausgangsstrom
4 A
Stromstecker-Typ
Kein Stecker
Lebensdauer
10000 h
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
80 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
695 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
770 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
5901720136947
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-EV-01
ab € 26,20*
Zubehör
akyga
AK-EV-02
ab € 25,37*
Zubehör
akyga
AK-EV-03
ab € 25,73*
Zubehör
akyga
AK-EV-05
ab € 45,34*
Zubehör
akyga
AK-EV-06
ab € 49,06*
Zubehör
akyga
AK-EV-07
ab € 36,27*
Zubehör
akyga
AK-EV-08
ab € 26,26*
Zubehör
akyga
AK-EV-09
ab € 42,68*
Zubehör
akyga
AK-EV-10
ab € 34,67*
Zubehör
akyga
AK-EV-11
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.