Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-93F3912 Herst.-Nr.: 35002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Leitungen eignen sich für den Anschluss von Elektrogeräten, z. B. für Staubsauger, Bügeleisen, Lötkolben, Küchengeräte, Toaster, Herde usw. Sie werden auch bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen eingesetzt. Diese Leitungen dürfen fest verlegt werden in Stellwänden, Möbeln, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen. Sie sind nicht geeignet für die ständige Verwendung im Freien, in gewerblichen (jedoch zulässig in Schneiderwerkstätten und dergleichen) oder landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblichen Elektrowerkzeugen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kabelmaterial | Kupfer | | Kabeldurchmesser | 8 mm | | Kupferindex | 19 kg/km | | Kabelgewicht | 72 kg/km | | Mindestbiegeradius (Festinstallation) | 60 mm | | Testspannung | 2000 V | | Anzahl der Kabeladern | 2 | | Kerngröße | 1 mm² | | Zertifizierung | DIN VDE 0285-525-2-21, DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4, DIN VDE 0295, IEC 60228, DIN VDE 0207-363-1, DIN EN 50363-1, DIN VDE 0293-308, DIN VDE 0207-363-2-1, DIN EN 50363-2-1, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 | | Anzahl | 1 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,26* | € 1,63* | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,7618* | € 1,6464* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,3602* | € 1,6992* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,24* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,18* | € 8,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 163,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|