Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 182080 Dampf-Fritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Princess 182080 Dampf-Fritteuse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80926801
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182080.01.001
EAN/GTIN:
     8713016098412
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
Friteuse
Fritteuse
Mit dem neuen Princess 182080 Dampf-Aerofryer erhalten Sie die perfekte Kombination, um sich noch gesünder zu ernähren. Diese Innovation kann dampfgaren – mit einer Kapazität von 6,5 l können Sie im Handumdrehen eine Mahlzeit für Ihre ganze Familie zaubern. Fritten-Freitag oder Dampfgemüse mit Fleisch? All das kann in diesem einen Gerät zubereitet werden. 2-in-1-Dampfgarer & Aerofryer Diese neue Innovation von Princess ist einmalig in ihrer Art. Der Aerofryer mit eingebauter Dampfgarerfunktion sorgt dafür, dass Sie jetzt noch gesünder essen können. Die Dampffunktion sorgt dafür, dass Farbe, Textur und Feuchtigkeit sowie Vitamine und Mineralien erhalten bleiben, wodurch Sie gesündere und schmackhaftere Mahlzeiten von besserer Qualität zubereiten können. Wollen Sie die perfekten Backkartoffeln machen? Füllen Sie den Wassertank und dämpfen Sie die Kartoffeln zuerst mit der Dampffunktion. Fügen Sie dann (vegetarischen) Bacon hinzu und braten Sie ihn mit der Aerofry-Funktion knusprig an. Mit diesem Aerofryer benötigen Sie nur ein einziges Gerät, um die beiden nötigen Funktionen nutzen zu können. Der Princess Dampf-Aerofryer bietet endlose Möglichkeiten für verschiedene Gerichte und Rezepte. Großes Volumen von 6,5 l Das große Volumen von 6,5 l und die hohe Leistung von 1700 Watt machen das Gerät zu Ihrem neuen besten Freund in der Küche. Kochen für eine größere Gruppe ist mit diesem Kraftpaket kein Problem mehr. Der Princess Dampf-Aerofryer hat einen Temperaturbereich von 40 bis 200 Grad und einen Timer, der auf bis zu 90 Minuten eingestellt werden kann. Auf diese Weise kann der Aerofryer mit dem Kochen anfangen, wann immer es Ihnen am besten passt. Umfangreiches digitales Bedienfeld Der Princess Dampf-Aerofryer verfügt über ein praktisches und intuitives Digital-Bedienfeld mit Touchscreen, das die Einstellung der Backzeiten und -temperaturen kinderleicht macht. Das Gerät beinhaltet zudem 8 voreingestellte Programme für gedünstetes Gemüse, Huhn, Fisch, Fleisch, Brot, Pommes Frites, Fleisch-, Nudel- und Reisgerichte. Lieben Sie frisch gebackenes Brot am Morgen? Mit dem Dampf-Aerofryer benötigen Sie keinen Brotbackautomaten mehr. Die Dampf- und Aerofry-Funktionen erledigen die Arbeit für Sie! Inklusive umfangreichem Zubehör Der Princess Dampf-Aerofryer wird mit verschiedenem Zubehör wie einem speziellen Dampf-Rack und einem Aerofry-Korb mit Antihaftbeschichtung geliefert. Das Zubehör ist leicht zu reinigen und spülmaschinenfest. Alles, um Ihnen das Kochen so einfach wie möglich zu machen. Brauchen Sie Inspiration für schmackhafte Rezepte? In der Schachtel finden Sie ein Rezeptbüchlein, das Ihnen den Einstieg erleichtert. Schon alle Rezepte aus dem Rezeptbuch gekocht? Auf der Rezept-Website von Princess, Cookwithprincess.com, finden Sie zahlreiche weitere Rezepte. Lieferumfang: Princess Dampf-Aerofyer, Dampf-Rack, Aerofry-Korb, Rezeptbüchlein, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
424 mm
Höhe
397 mm
Gewicht
5283 g
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
8774 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
6.5 l
Friteusenkapazität
1.5 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
8
Dampffunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
40 °C
Temperatur (max)
200 °C
Anzahl der Personen
9 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
456 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016098429
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigelicht
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Energie
Leistung
1700 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Kabellänge
0.9 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182012.01.001
ab € 19,74*
Zubehör
Princess
901.182050.002
ab € 9,55*
Zubehör
Princess
901.182050.001
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.