Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huddly Canvas 12 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huddly Canvas 12 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3")
Huddly Canvas 12 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3")
Huddly Canvas 12 MP Schwarz 1920 x 1080 Pixel CMOS 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81067417
Hersteller:
     Huddly
Herst.-Nr.:
     7090043790535
EAN/GTIN:
     7090043790535
Suchbegriffe:
Industrie Camera
Industriekamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Kamera
Megapixel (ca.)
12 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Horizontales Blickfeld
120 °
Blende (relative Öffnung)
2,8
Weißabgleich
Auto
Objektivtyp
ultraweit
Seitenverhältnis
16:9
Audio
Geräuschunterdrückung
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Videoformate
M-JPEG
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stehend/Wandmontage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 876,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,00*
€ 1.115,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,38*
€ 1.110,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,37*
€ 1.082,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,92*
€ 1.061,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,80*
€ 1.043,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.