Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Sitra Cube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Sitra Cube
SLV Sitra Cube
SLV Sitra Cube
SLV Sitra Cube
SLV Sitra Cube
SLV Sitra Cube
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84606419
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Elegant und modern zugleich zaubert die SLV Leuchtenfamilie SITRA in jeden Außenbereich ein stimmungsvolles Licht. Besonders die rostfarbene SITRA CUBE Wandleuchte fügt sich nahtlos in die Architektur ein. So erzeugt sie eine indirekte Lichtatmosphäre, die jede Fassade spannungsvoll in Szene setzt. Die GX53 Fassung lässt sich mit wechselbaren Leuchtmitteln vom Typ TCR-TSE mit einer Leistung von 9 Watt bestücken. Robust aus Aluminium und Glas gefertigt, überzeugt sie mit ihrer Langlebigkeit und dank der Schutzart IP 44 ist die SITRA CUBE Wandleuchte optimal geschützt. Die leichte Installation an eine Spannung von 230V ist dann nur noch Formsache. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Außenleuchten aller Art.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rostfarbe
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1270 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
1220 g
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GX53
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005272
ab € 4,77*
Zubehör
SLV
1005269
ab € 4,78*
Zubehör
SLV
1005271
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.