Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Korrekturmittel
>
Korrekturroller
>
Artikel
Soennecken 0333 Korrektur-Band 8 m Transparent, Weiß 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-84649537
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
0333
EAN/GTIN:
4003630752567
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
soennecken korrekturroller 5mmx8m
Einwegroller in handlicher Form. Gehäuse durchsichtig, so dass der Restbestand stets sichtbar ist. Mit Bandstraffer. Deckt und haftet gut und kann sofort überschrieben werden. Einfache, komfortable seitliche Anwendung. Farbe des
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Bandlänge
8 m
Speicherbandbreite (metrisch)
5 mm
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Korrektur-Medien
>
Korrektur-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
korrektur roller
,
soennecken korrekturroller
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,64*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kores Einweg-Korrekturroller "RollOn" mit 4,2mm Bandbreite und 15m Bandlänge.
Kores
KR84722
ab € 1,30*
Ähnlich
Korrekturroller Pritt Einweg Eco Flex Roller Eco
Henkel
PRKEB
ab € 1,54*
Ähnlich
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct 12 m x 4,2 mm
BIC
8290352
ab € 1,62*
Ähnlich
Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist, 8 m x 5 mm, blau
BIC
8706142
ab € 1,65*
Ähnlich
Kores 84723 Korrektur-Band 15 m Rot
Kores
84723
ab € 1,24*
Ähnlich
TESA 59810 Korrektur-Band 10 m Blau 1 Stück(e)
tesa
59810-00000-01
ab € 1,57*
Ähnlich
TESA Mini Roller Korrektur-Band 6 m Blau
tesa
59814-00000-00
ab € 1,19*
Ähnlich
TIPP-EX Easy Correct Korrektur-Band 12 m Weiß
BIC
895951
ab € 25,78*
Ähnlich
Tombow Mono YT4 Korrektur-Band 10 m Weiß
Tombow
CT-YT4
ab € 1,54*
Ähnlich
Soennecken Korrekturroller 0334 5,0mm x10m Einweg
Soennecken
0334
ab € 0,77*
Ähnlich
Soennecken Korrekturroller 0335 nachfüllbar 5mmx12m
Soennecken
0335
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen