Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Paris II Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Paris II Bodenleuchte E27
TRIO Paris II Bodenleuchte E27
TRIO Paris II Bodenleuchte E27
TRIO Paris II Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84903793
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     400200107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die hochwertige Stehleuchte PARIS II ist modern gestaltet und sorgt für ein gemütliches Ambiente. Der Fuß aus gebürstetem Nickel und dem zweigeteilten Schaft aus Chrom wird mit einem weißen Schirm aus edlem Stoff kombiniert. Der Schalter zum Ein- und Ausschalten der Stehleuchte befindet sich unter der Schirmhalterung.Die Leuchte hat eine Höhe von 160cm und der Lampenschirm einen Durchmesser von 35cm. Die E27-Fassung kann mit einem Leuchmittel Ihrer Wahl bestückt werden, welches eine Leistung von 60 Watt nicht überschreitet.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Design
Produktfarbe
Nickel
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1600 mm
Gewicht
4640 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
401100101
ab € 62,52*
Ähnlich
TRIO Leuchten
TR400400107
ab € 112,68*
Ähnlich
TRIO Leuchten
475310307
ab € 167,04*
Ähnlich
TRIO Leuchten
510248
ab € 139,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.