Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Hotel Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Hotel Bodenleuchte E27
TRIO Hotel Bodenleuchte E27
TRIO Hotel Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85433205
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     401100101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Mit der Stehleuchte HOTEL setzen Sie gekonnt stilvolle Lichtakzente in Ihrem Wohnbereich. Ob modern oder klassisch – die Stehleuchte passt sich Ihren Wohnräumen an und kommt überall optimal zur Geltung. Sie begleitet Sie dekorativ beim gemütlichen Zusammensitzen oder bei Spieleabenden mit Freunden. Mit einem Durchmesser von 35cm und einer Höhe von 160 cm ist die Leuchte ein Eyecatcher in jedem Raum. Der weiße Stoffschirm erschafft eine großartige Wohlfühlatmosphäre und eine angenehme Lichtverteilung. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
5100 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stoff, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
1600 mm
Gewicht
3970 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
409100307
ab € 181,47*
Ähnlich
TRIO Leuchten
400200107
ab € 114,81*
Ähnlich
TRIO Leuchten
475310307
ab € 166,93*
Ähnlich
TRIO Leuchten
511153
ab € 71,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.