Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblatt
>
Artikel
Bosch 2 608 837 678 Kreissägeblatt 16 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-85202188
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2 608 837 678
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
160 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
48
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
9500 RPM
Schneideweite
1.5 mm
Markenkompatibilität
Bosch
Kreissägenklinge Zahnform
ATB (Alternative obere Abschrägung)
Hakenwinkel
10 °
Freiwinkel
15 °
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
Bausägeblatt
,
Kreissägeblatt
,
bosch kreissägeblatt 160mm
,
akku handkreissäge
,
bosch akku-handkreissäge
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Handkreissäge PKS 55 A, Professional
Bosch
0603501000
ab € 85,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen