Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblatt
>
Artikel
Bosch 2 608 837 684 Kreissägeblatt 16,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-85202198
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2 608 837 684
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
165 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
12
Dicke
1 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
9500 RPM
Schneideweite
1.5 mm
Markenkompatibilität
Bosch
Kreissägenklinge Zahnform
ATB (Alternative obere Abschrägung)
Hakenwinkel
25 °
Freiwinkel
10 °
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Sägeblätter
>
Kreissägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
Bausägeblatt
,
Kreissägeblatt
,
bosch kreissägeblatt 165x20
,
akku handkreissäge
,
bosch akku-handkreissäge
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G + FSN 1400
Bosch
0615990M90
ab € 378,86*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, L-BOXX
Bosch
06016A2101
ab € 177,29*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, mit 2 x 4.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06016A2106
ab € 289,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen